SIEMENS - Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080DD000CP0
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012322
Sonepar Artikelnummer
120952542
Hersteller Artikelnummer
3RK13080DD000CP0
Hersteller Typ
3RK1308-0DD00-0CP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK13080DD000CP0
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 .. 9 A
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.453 kg
- Elektronisch schaltend
- Elektronischer Überlastschutz bis 4kW / 400V
- Einstellbereich 2,8 .. 9A
- PROFIenergy Funktion
- Kurzschlussschutz
- Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
- Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
- IE3/IE4 ready
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung bei geringer Gerätevarianz
- Platzsparende Bauform für Schaltschrank
- Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie für schnellen Austausch
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)
- Flexibel und leistungsfähig
Fehlersicherer Wendestarter High Feature
Der Fehlersicherer Wendestarter High Feature ermöglicht das zuverlässige Schalten von Drehstrommotoren mit einem umfassenden elektronischen Überlastschutz und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


