SIEMENS - Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4 - 12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080DE000CP0
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621031552
Sonepar Artikelnummer
120952074
Hersteller Artikelnummer
3RK13080DE000CP0
Hersteller Typ
3RK1308-0DE00-0CP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK13080DE000CP0
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4 .. 12 A
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.462 kg
- Elektronisch schaltend
- Elektronischer Überlastschutz bis 5,5kW / 400V
- Einstellbereich: 4,0 .. 12A
- PROFIenergy kompatibel
- Option: 3DI/LC-Modul für Wendestarter SIMATIC ET 200SP
- Kurzzuschschutz und elektronischer Überlastschutz
- Kompatibilität: weltweit zugelassen (IEC, CCC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Direkt- oder Wendestarter verfügbar
- Für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX) geeignet
- Hohe Langlebigkeit und Energieeffizienz dank Hybridschalttechnik
- Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung aufgrund des weiten Einstellbereichs
- Einfacher Austausch der Motorstarter erhöht die Anlagenverfügbarkeit
- Platzsparende Bauform optimiert Schaltschranknutzung
- Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
Fehlersicherer Wendestarter High Feature, inkl. Lüfter (3RW4928-8VB00)
Der fehlersichere Wendestarter High Feature für Drehstrommotoren bietet integrierten Überlastschutz und ist aufgrund seiner kompakten Bauform besonders platzsparend.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


