SIEMENS - Fehlersicheres Digitalmodul DM-F LOCAL, zur fehlersicheren Abschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73201AB000
Ausführung - Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Schaltfunktion - monostabil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209780828
Sonepar Artikelnummer
120587028
Hersteller Artikelnummer
3UF73201AB000
Hersteller Typ
3UF7320-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73201AB000
Ausführung:
Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.350 kg
- US: DC 24 V
- 2 Relais-Freigabekreise
- 2 Relais-Ausgänge
- Sicherheitsfunktion über DIL-Schalter einstellbar
- Max. erreichbarer SIL IEC 61508: 3
- Max. erreichbarer PL ISO 13849-1: E
- Erweiterung der Funktionalität für SIMOCODE pro V mit integrierter Sicherheitslogik
- Einfacher Einsatz durch benutzerfreundliche DIL-Schalter für die Sicherheitsfunktionen
- Hohe Sicherheitsstandards, unterstützt die Einhaltung von Vorschriften
- Optimiert für die sichere Abschaltung von Motoren für eine verbesserte Anlagensicherheit
Fehlersicheres Digitalmodul DM-F
Das fehlersichere Digitalmodul DM-F ist zur fehlersicheren Abschaltung von Motoren über Hardwaresignal konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


