SIEMENS - Fehlersicheres Digitalmodul DM-F LOCAL, zur fehlersicheren Abschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73201AU000
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841789
Sonepar Artikelnummer
120587029
Hersteller Artikelnummer
3UF73201AU000
Hersteller Typ
3UF7320-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73201AU000
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.354 kg
- Spannungsbereich: 110...240 V AC/DC
- Anzahl Relais-Freigabekreise: 2
- Anzahl Relais-Ausgänge: 2
- Sicherheitsfunktion: über DIL-Schalter einstellbar
- Max. erreichbarer SIL: IEC 61508: 3
- Max. erreichbarer PL: ISO 13849-1: E
- Ermöglicht eine sichere Abschaltung von Motoren.
- Integration mit SIMOCODE pro V für erweiterte Funktionen.
- Flexibilität durch einstellbare Sicherheitsfunktionen via DIL-Schalter.
- Hohe Sicherheitsstandards durch erreichte SIL- und PL-Werte.
Fehlersicheres Digitalmodul DM-F
Das fehlersichere Digitalmodul DM-F dient zur fehlersicheren Abschaltung von Motoren über ein Hardwaresignal.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


