SIEMENS - Fehlersicheres Digitalmodul DM-F PROFIsafe, zur fehlersicheren Abschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73301AB000
Ausführung - Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Schaltfunktion - monostabil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841772
Sonepar Artikelnummer
120587030
Hersteller Artikelnummer
3UF73301AB000
Hersteller Typ
3UF7330-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73301AB000
Ausführung:
Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.346 kg
- US: 24 V DC
- 2 Relais-Freigabekreise
- 2 Relais-Ausgänge
- 3 Eingänge
- Max. erreichbarer SIL IEC 61508: 3
- Max. erreichbarer PL ISO 13849-1: E
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Abschaltung von Motoren.
- Integration in SIMOCODE pro V für erweiterte Sicherheitsfunktionen.
- Verbesserte Sicherheit durch die Verwendung von PROFIsafe-Technologie.
- Flexibilität bei der Implementierung in verschiedenen Anwendungen.
Fehlersicheres Digitalmodul DM-F PROFIsafe
Das fehlersichere Digitalmodul DM-F PROFIsafe dient zur fehlersicheren Abschaltung von Motoren über Bus/PROFIsafe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


