SIEMENS - Fehlersicheres Digitalmodul DM-F PROFIsafe, zur fehlersicheren Abschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73301AU000
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841796
Sonepar Artikelnummer
120587031
Hersteller Artikelnummer
3UF73301AU000
Hersteller Typ
3UF7330-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73301AU000
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.355 kg
- US: 110...240 V AC/DC
- 2 Relais-Freigabekreise
- 2 Relais-Ausgänge
- 3 Eingänge
- Max. erreichbarer SIL IEC 61508: 3
- Max. erreichbarer PL ISO 13849-1: E
- Erweiterung der Funktionalität für SIMOCODE pro V (nicht bei Modbus RTU und EtherNet/IP).
- Ermöglichung einer zuverlässigen und sicheren Abschaltung von Motoren.
- Unterstützung der Sicherheitsstandards für höchste Betriebssicherheit.
Fehlersicheres Digitalmodul DM-F PROFIsafe
Das fehlersichere Digitalmodul DM-F PROFIsafe dient zur fehlersicheren Abschaltung von Motoren über Bus/PROFIsafe.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


