SIEMENS - Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30200HG
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402246
Sonepar Artikelnummer
120594098
Hersteller Artikelnummer
5ST30200HG
Hersteller Typ
5ST3020-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30200HG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
480 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Typ: Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3
- Verwendung: Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Montage: Universell anbaubar, einfache und komfortable Installation
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zuverlässiger Schutz bei der Installation
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch einfache Montage
Fehlersignalschalter 1Schließer + 1 Öffner für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Der Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache sowie komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


