SIEMENS - Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3020
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869187433
Sonepar Artikelnummer
120147571
Hersteller Artikelnummer
5ST3020
Hersteller Typ
5ST3020
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3020
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Modell: SENTRON 5ST3
- Funktion: 1 Schließer + 1 Öffner
- Einsatzbereiche: kompatibel mit LS-Schaltern 5SL, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1 und FI 5SV
- Benötigter Griffverbinder bei 5SU1: 5ST3805-1
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Schutz während der Installation
- Universelle Anbaumöglichkeit für vielfältige Anwendungen
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Berührungsschutz
- Optimale Technik zur Sicherstellung der Betriebssicherheit
Fehlersignalschalter 1Schließer + 1 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Der Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


