SIEMENS - Fehlersignalschalter 2Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30220HG
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402260
Sonepar Artikelnummer
120594100
Hersteller Artikelnummer
5ST30220HG
Hersteller Typ
5ST3022-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30220HG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
480 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
- Universell anbaubar
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Zuverlässige Funktionalität der Schutzsysteme
- Effiziente Nutzung in verschiedenen Anwendungen
Fehlersignalschalter 2 Öffner für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Der Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


