SIEMENS - Fehlersignalschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3022
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187457
Sonepar Artikelnummer
120218338
Hersteller Artikelnummer
5ST3022
Hersteller Typ
5ST3022
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3022
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Erforderlich: Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfacher Anschluss und Montage, was Zeit spart
- Zuverlässiger Schutz gegen Fehlerströme
Fehlersignalschalter 2 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Der Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um die Sicherheit bei Elektroinstallationen zu erhöhen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


