SIEMENS - Fehlersignalschalter 2S, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30210HG
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402253
Sonepar Artikelnummer
120594099
Hersteller Artikelnummer
5ST30210HG
Hersteller Typ
5ST3021-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30210HG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
480 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Montage und Anschluss sind einfach und komfortabel
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Universelle Einsetzbarkeit erhöht die Flexibilität
- Erhöhte Sicherheit während der Installation durch Berührungsschutz
- Optimale Technik für zuverlässigen Schutz
Fehlersignalschalter 2 Schließer für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Der Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montage- und Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


