SIEMENS - Fehlersignalschalter, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3021
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187440
Sonepar Artikelnummer
120218337
Hersteller Artikelnummer
5ST3021
Hersteller Typ
5ST3021
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3021
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Kompatibel mit LS-Schaltern 5SL, 5SY, 5SP
- Zusatzkomponente für FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Erfordert Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universelle Anbaumöglichkeit für Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation durch festen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fehlersignalschalter 2 Schließer für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Der Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Anbaumöglichkeit für erhöhte Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


