SIEMENS - Fehlersignalschalter mit Prüf- und Quittiertaste 1S+1Ö, für LS-Schalter 5SL, 5SY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30202
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395678
Sonepar Artikelnummer
120346212
Hersteller Artikelnummer
5ST30202
Hersteller Typ
5ST3020-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30202
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.071 kg
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Vertrauen Sie auf die Qualität von Siemens
Fehlersignalschalter 1S+1OE, Fuer LS-Schalter mit Pruef- und Quittiertaste
Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


