SIEMENS - Fehlersignalschalter mit Prüf- und Quittiertaste 2Ö für LS-Schutzschalter 5SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30222
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395692
Sonepar Artikelnummer
120576944
Hersteller Artikelnummer
5ST30222
Hersteller Typ
5ST3022-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30222
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.067 kg
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit bei der Nutzung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Komfortable Installation ohne komplizierte Prozesse
Fehlersignalschalter 2OE, Fuer LS-Schalter Mit Pruef- Und Quittiertaste
Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, bietet sichere und komfortable Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


