SIEMENS - Fehlersignalschalter mit Prüf- und Quittiertaste 2S für LS-Schutzschalter 5SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30212
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395685
Sonepar Artikelnummer
120576943
Hersteller Artikelnummer
5ST30212
Hersteller Typ
5ST3021-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30212
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.071 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit bei der Installation
- Universelle Anbaumöglichkeiten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässliche Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
Fehlersignalschalter 2S, Fuer LS-Schalter Mit Pruef- Und Quittiertaste
Fehlersignalschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


