Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fenstertemperaturfühler Ni1000 -10..+ 50°C Kabel 1,5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fenstertemperaturfühler Ni1000 -10..+ 50°C Kabel 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAT22

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige

  • Temperaturmessbereich - -10 .. 50 °C

  • Zeitkonstante - 30 s

  • Länge des Anschlusskabels - 1.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019914

Sonepar Artikelnummer

121183767

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAT22

Hersteller Typ

QAT22

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAT22

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Temperaturmessbereich:

-10 .. 50 °C

Zeitkonstante:

30 s

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.040 kg

Fenstertemperaturfühler

Der Fenstertemperaturfühler dient zur präzisen Messung der Temperatur an Fenstern.

Technische Details:

Kundenvorteile:

Haftungsausschluss: Von KI generiert.