Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernantrieb 5ST3 COM, ARD, 230V AC, 2TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernantrieb 5ST3 COM, ARD, 230V AC, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST30720MC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416783

Sonepar Artikelnummer

121217362

Hersteller Artikelnummer

5ST30720MC

Hersteller Typ

5ST3072-0MC

Hersteller Artikel Nr.:

5ST30720MC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.230 kg

    Fernantrieb 5ST3 COM

    Das Fernantrieb 5ST3 COM ist eine Zusatzkomponente mit Kommunikationsfunktion, die für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Kommunikation und ARD
    • 100-240V AC
    • 2TE
    • Für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS
    • Ein-/Ausschalter
    • Berührungsschutz für sichere Installation

    Kunden Vorteile:

    • Universelle Anbringung und einfache Montage
    • Komfortable Anschlussmöglichkeiten
    • Verlässliche Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie