Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST30730MC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416790

Sonepar Artikelnummer

121217363

Hersteller Artikelnummer

5ST30730MC

Hersteller Typ

5ST3073-0MC

Hersteller Artikel Nr.:

5ST30730MC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.300 kg

    Fernantrieb 5ST3 COM

    Der Fernantrieb 5ST3 COM ist eine Zusatzkomponente mit Kommunikationsfunktion für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache Montage und sichere Installation garantiert.

    Technische Details:

    • Kommunikation, RCD/IR Test und ARD
    • Spannungsbereich: 100-240V AC
    • Einbautiefe: 2,5 TE
    • Kompatibilität: für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS, Ein-/Ausschalter
    • Berührungsschutz
    • Funkzulassung beachten, Länderliste siehe Zertifikate

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
    • Universelle Anbaumöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie