Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernantrieb ARD mit IR-Test, 230V AC, 2,5 TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernantrieb ARD mit IR-Test, 230V AC, 2,5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3074

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624416806

Sonepar Artikelnummer

121217361

Hersteller Artikelnummer

5ST3074

Hersteller Typ

5ST3074

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3074

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.240 kg

    Fernantrieb ARD mit Messung des Isolationswiderstandes

    Der Fernantrieb ARD bietet eine umfassende Lösung zur Messung des Isolationswiderstandes für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 100-240V AC
    • 2,5 TE für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS
    • Inklusive Ein-/Ausschalter
    • Zusatzkomponente: IR-Test SENTRON 5ST3
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit, exklusiv von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie