SIEMENS - Fernantrieb Basic 230V AC, 2TE. Für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS Schalter bis 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3054
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533476
Sonepar Artikelnummer
120576946
Hersteller Artikelnummer
5ST3054
Hersteller Typ
5ST3054
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3054
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.235 kg
- 220-240V AC Betriebsspannung
- 2TE Bauform
- Kompatibel mit LS und FI/LS bis 3 Phasen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universell anbaubar für einfache Integration in bestehende Systeme
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernantrieb 5ST3 Basic 230V AC, 2TE, für LS, FI/LS bis 3P
Der Ein-/ Ausschalter Fernantrieb Basic SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


