SIEMENS - Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE. Für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3053
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533469
Sonepar Artikelnummer
120576945
Hersteller Artikelnummer
5ST3053
Hersteller Typ
5ST3053
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3053
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.191 kg
- Versorgungsspannung: 12-30V AC / 12-48V DC
- Modulgröße: 1,5TE
- Kompatibel mit LS und FI/LS bis 3P
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hohe Flexibilität durch universelle Anbaumöglichkeiten
Fernantrieb 5ST3 Basic 12-30V AC / 12-48V DC
Der Ein-/Ausschalter Fernantrieb Basic SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


