SIEMENS - Fernantrieb Power 230V AC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3056
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869533490
Sonepar Artikelnummer
120576948
Hersteller Artikelnummer
5ST3056
Hersteller Typ
5ST3056
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3056
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.241 kg
- Stromversorgung: 230V AC
- Typ: 2TE
- Kompatibilität: für LS, FI, FI Blöcke, FI/LS, Ein/Ausschalter
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfach zu montieren und zu verbinden
- Universelle Anbaumöglichkeiten für vielseitige Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernantrieb 5ST3 Power 230V AC
Der Fernantrieb 5ST3 Power ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine universelle Montage und komfortable Installation ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


