SIEMENS - Fernantrieb Power 30V AC / 48V DC, 2TE. Für LS, FI Schutzschalter, FI Blöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3055
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533483
Sonepar Artikelnummer
120576947
Hersteller Artikelnummer
5ST3055
Hersteller Typ
5ST3055
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3055
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.235 kg
- Betriebsspannung: 12-30V AC / 12-48V DC
- Geeignet für: LS, FI, FI Blöcke, FI/LS, Ein/Ausschalter
- 2TE Baugröße
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage
- Universelle Anwendbarkeit als Zusatzkomponente
- Verlässliche Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernantrieb 5ST3
Fernantrieb Power SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


