SIEMENS - Fernantrieb Power mit erweiterten Anforderungen (Temperatur, Bahn ) 30V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3070
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869535623
Sonepar Artikelnummer
120576951
Hersteller Artikelnummer
5ST3070
Hersteller Typ
5ST3070
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3070
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.229 kg
- Spannungsbereich: 12-30V AC / 12-48V DC
- Größe: 2TE
- Kompatibel mit LS, FI, FI Blöcken, FI/LS, Ein-/Ausschalter
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universelle Anbaubarkeit der Zusatzkomponenten
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernantrieb 5ST3 Power
Der Fernantrieb 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und ermöglicht eine einfache und komfortable Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


