SIEMENS - FernantriebARD 230V AC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3058
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869533513
Sonepar Artikelnummer
120576950
Hersteller Artikelnummer
5ST3058
Hersteller Typ
5ST3058
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3058
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.223 kg
- Spannung: 230V AC
- Typ: 2TE
- Kompatibel mit: LS, FI, FI Blöcke, FI/LS, Ein/Ausschalter
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universell anbaubar für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fernantrieb 5ST3 ARD 230V AC
Der Fernantrieb Power + ARD SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und komfortable Montage und Anschluss ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


