SIEMENS - FernantriebARD 30V AC / 48V DC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3057
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533506
Sonepar Artikelnummer
120576949
Hersteller Artikelnummer
5ST3057
Hersteller Typ
5ST3057
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3057
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.213 kg
- Betriebsspannung: 12-30V AC / 12-48V DC
- Benötigt 2TE Platz im Schaltschrank
- Universell anbaubar
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfache Montage und Anschluss für eine zeitsparende Installation
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Berührungsschutz
- Optimale Technik zur Gewährleistung von Sicherheit
- Flexibilität durch universelle Anwendbarkeit
Fernantrieb 5ST3 ARD 12-30V AC / 12-48V DC, 2TE, für LS, FI, FI Blöcke, FI/LS, Ein/ Ausschalter
Der Fernantrieb Power + ARD SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache und sichere Handhabung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


