SIEMENS - Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=1,6 Rotg.geschr. Hub=5,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VVG549.15-1.6
Werkstoff des Gehäuses - Bronze
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 21.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914011749
Sonepar Artikelnummer
121184476
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VVG549.15-1.6
Hersteller Typ
VVG549.15-1.6
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VVG549.15-1.6
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
21.3 mm
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 25
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
21.3 mm
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Druckstufe Flansch:
PN 25
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
12 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 150 °C
Kvs-Wert:
1.6
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.472 kg
Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1
Dieser Artikel ist geeignet für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen, insbesondere für Fernheizung.
Technische Details:
- Gewindeanschluss nach ISO 228-1
- Geeignet für Kaltwasser und Warmwasser
- Verwendung in geschlossenen Kreisläufen
- Insbesondere für Fernheizung
Kundenvorteile:
- Flexible Anwendung in verschiedenen Wasserarten
- Ideal für Heizungsanlagen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


