SIEMENS - Fernheizungs-und Brauchwasserregler für Wärmeübergabestationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55370-C113
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Versorgungsspannung - 230 V
Mit Display - Ja
Kommunikationsprotokoll - Modbus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914068392
Sonepar Artikelnummer
121183960
Hersteller Artikelnummer
S55370-C113
Hersteller Typ
RVD140-A
Hersteller Artikel Nr.:
S55370-C113
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Höhe:
96 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
109 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.880 kg


