SIEMENS - Fernheizungsregler für Wärmeübergabestationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55370-C109
Versorgungsspannung - 230 V
Mit Display - Ja
Kommunikationsprotokoll - Modbus
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914068354
Sonepar Artikelnummer
121183959
Hersteller Artikelnummer
S55370-C109
Hersteller Typ
RVD120-A
Hersteller Artikel Nr.:
S55370-C109
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Höhe:
96 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
109 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
5.5 W
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.773 kg


