SIEMENS - Fernrücksetzmagnet RR 220 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AK06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093763
Sonepar Artikelnummer
120592848
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AK06
Hersteller Typ
3VW9011-0AK06
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AK06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.112 kg
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umbau
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Komponenten
- Erhöhte Flexibilität bei der Planung und Nutzung der Leistungsschalter
- Kosteneffiziente Wartung durch Selbst-austauschbarkeit
Fernrücksetzmagnet RR 220 V AC/DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 bietet einfache Austauschbarkeit und Nachrüstmöglichkeiten für offene Leistungsschalter bis 1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


