SIEMENS - Fernrücksetzmagnet RR 24 V DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 (SE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AK03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949072140
Sonepar Artikelnummer
120592846
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AK03
Hersteller Typ
3VW9011-0AK03
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AK03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.114 kg
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfache Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden
- Effiziente Nachrüstung und Wartung der Leistungsschalter
- Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau
- Kosteneffizienz durch selbstständigen Austausch von Hauptkontakten
Fernrücksetzmagnet RR 24 V DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit der Hauptkontakte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


