SIEMENS - Fernschalter 1S Zentral- und Gruppenschaltung Kontakt für AC 230V, 400V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT41510
Funktion - mechanisch Gruppenschalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869370521
Sonepar Artikelnummer
120222616
Hersteller Artikelnummer
5TT41510
Hersteller Typ
5TT4151-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT41510
Funktion:
mechanisch Gruppenschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
184 .. 253 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.162 kg
- Kontakt für AC 230V, 400V
- Maximale Stromstärke: 16A
- Ansteuerung: AC 230V
- Geeignet für Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches Zubehör problemlos montierbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fernschalter 1S Zentral- und Gruppenschaltung
Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ermöglicht die Fernsteuerung von elektrischen Anlagen mit einer Ansteuerung von AC 230V und bietet zuverlässige Sicherheit und einfache Installation.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


