Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 230V 1 Wechsler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 230V 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44070

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520827

Sonepar Artikelnummer

120576984

Hersteller Artikelnummer

5TT44070

Hersteller Typ

5TT4407-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44070

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.134 kg

    Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 230V 1 Wechsler

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 bietet komfortable Lösungen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Maximale Spannung: AC 230V
    • Nennstrom: 20A
    • Typ: 1 Wechsler
    • Kompatibel mit SENTRON Schaltgeräten
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie