Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 1 Wechsler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44072

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520834

Sonepar Artikelnummer

120576985

Hersteller Artikelnummer

5TT44072

Hersteller Typ

5TT4407-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44072

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.135 kg

    Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 1 Wechsler

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen ausgelegt und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Maximale Spannung: AC 24V
    • Maximaler Strom: 20A
    • Typ: 1 Wechsler
    • Kompatibilität mit SENTRON Schaltgeräten
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie