Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 1S 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 1S 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44052

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520810

Sonepar Artikelnummer

120576983

Hersteller Artikelnummer

5TT44052

Hersteller Typ

5TT4405-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44052

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.141 kg

    Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 1S 1Ö

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Maximale Spannungsbelastung: AC 24V
    • Schaltstrom: 20A
    • 1 Schließer (1S)
    • 1 Öffner (1Ö)
    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit

    Kunden Nutzen:

    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie