SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT44022
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520797
Sonepar Artikelnummer
120576981
Hersteller Artikelnummer
5TT44022
Hersteller Typ
5TT4402-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT44022
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
207 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 .. 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
812 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.141 kg
- Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
- Maximale Stromstärke: 20A
- Spannung: AC 24V
- 2-polig (2S)
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Fernschalter Kontakt für 20A Spannung AC 24V 2S
Die SENTRON 5TT4 Fernschalter sind für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bieten komfortable, einfache Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


