Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung DC 24V 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 20A Spannung DC 24V 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44125

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521244

Sonepar Artikelnummer

120577026

Hersteller Artikelnummer

5TT44125

Hersteller Typ

5TT4412-5

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44125

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Bemessungsschaltstrom:

20 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4400 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1102 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

812 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

20 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.147 kg

    Fernschalter Kontakt für 20A Spannung DC 24V 2S Fernschalter SENTRON 5TT4

    Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.

    Technische Details:

    • Spannung: DC 24V
    • Nennstrom: 20A
    • Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
    • Anwendungen: Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen

    Vorteile für den Kunden:

    • Einfacher und komfortabler Montageprozess.
    • Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie