Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 230V 1S 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 230V 1S 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44250

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520865

Sonepar Artikelnummer

120576988

Hersteller Artikelnummer

5TT44250

Hersteller Typ

5TT4425-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44250

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.141 kg

    Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 230V 1S 1Ö

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 bietet komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 25A
    • Spannung: AC 230V
    • Typ: 1S 1Ö
    • Anwendungen: Wohn- und Zweckbau, industrielle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und sicheres Montagesystem mit standardmäßigem Berührungsschutz.
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch Verwendung von Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren.
    • Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
    • Optimale Technik für die Sicherheit der Nutzer - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie