Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 230V 2 Wechsler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 230V 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44280

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520889

Sonepar Artikelnummer

120576990

Hersteller Artikelnummer

5TT44280

Hersteller Typ

5TT4428-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44280

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.200 kg

    Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 230V 2 Wechsler

    Die SENTRON 5TT4 Fernschalter von Siemens sind für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bieten einfachste Montage- und Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 25A
    • Spannung: AC 230V
    • Typ: 2 Wechsler
    • Anwendungsbereich: Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen
    • Sicherheitsmerkmale: Standardmäßigem Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik für Zeitersparnis.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch integrierte Schutzmechanismen.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Zubehör.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie