Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 24V 2S 2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 24V 2S 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44262

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520933

Sonepar Artikelnummer

120576995

Hersteller Artikelnummer

5TT44262

Hersteller Typ

5TT4426-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44262

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.215 kg

    Fernschalter Kontakt für 25A Spannung AC 24V 2S 2Ö

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen ausgelegt und bietet zuverlässige Sicherheit und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Typ: SENTRON 5TT4
    • Stromstärke: 25A
    • Spannung: AC 24V
    • Anzahl der Schaltstellen: 2S
    • Öffnungsstellung: 2Ö
    • Berührungsschutz: Standardmäßig integriert

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montage- und Anschlusstechnik für eine schnelle Installation.
    • Zuverlässige Sicherheit während der Installation.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung verschiedener Schaltfunktionen.
    • Umfangreiches, montierbares Zubehör verfügbar.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie