Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung DC 24V 1 Wechsler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 25A Spannung DC 24V 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44375

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521312

Sonepar Artikelnummer

120577033

Hersteller Artikelnummer

5TT44375

Hersteller Typ

5TT4437-5

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44375

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

5500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1624 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

986 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

25 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.305 kg

    Fernschalter Kontakt für 25A Spannung DC 24V 1 Wechsler

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet einfache Montage- und Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 25A
    • Spannung: DC 24V
    • Typ: 1 Wechsler
    • Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Umfangreiches Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch zusätzliche Komponenten
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie