Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 2 Wechsler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44580

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520988

Sonepar Artikelnummer

120577000

Hersteller Artikelnummer

5TT44580

Hersteller Typ

5TT4458-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44580

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.205 kg

    Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 2 Wechsler Fernschalter SENTRON 5TT4

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und sorgt für zuverlässige Sicherheit und einfache Montage.

    Technische Details:

    • 32A Leistung
    • Spannung: AC 230V
    • 2 Wechsler
    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie