Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 2S 2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 2S 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44560

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521022

Sonepar Artikelnummer

120577004

Hersteller Artikelnummer

5TT44560

Hersteller Typ

5TT4456-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44560

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.293 kg

    Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 2S 2Ö

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 dient für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen, bietet komfortable Montage- und Anschlusstechnik und zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 32A
    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Typ: 2S 2Ö
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch Zubehör erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und Anschlusstechnik für eine zeitsparende Installation
    • Zuverlässige Sicherheit dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Flexibilität bei der Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie