Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 4 Schließer

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 4 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44540

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521008

Sonepar Artikelnummer

120577002

Hersteller Artikelnummer

5TT44540

Hersteller Typ

5TT4454-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44540

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.225 kg

    Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 230V 4 Schließer

    Die SENTRON 5TT4 Fernschalter bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • 32A Spannung AC 230V
    • 4 Schließer
    • Standardmäßigem Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
    • Kompatibel mit Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage sowie Anschlusstechnik
    • Zuverlässiger Schutz bei Installationen
    • Flexible Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Optimale Technik für Sicherheit im Einsatz
    • Hohe Verfügbarkeit an passendem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie