Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 24V 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 24V 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44522

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520957

Sonepar Artikelnummer

120576997

Hersteller Artikelnummer

5TT44522

Hersteller Typ

5TT4452-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44522

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.146 kg

    Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 24V 2S

    Die SENTRON 5TT4 Fernschalter sind für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bieten sichere und einfache Montage- und Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 32A
    • Spannung: AC 24V
    • Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
    • Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
    • Zubehör: Umfangreich und problemlos montierbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage- und Anschlusstechnik für Benutzerfreundlichkeit.
    • Verlässliche Sicherheit bei der Installation dank integriertem Berührungsschutz.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch diverse Schaltfunktionen.
    • Optimale Technik von Siemens sorgt für zusätzliche Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie