Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung DC 24V 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung DC 24V 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44515

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521350

Sonepar Artikelnummer

120577037

Hersteller Artikelnummer

5TT44515

Hersteller Typ

5TT4451-5

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44515

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.137 kg

    Fernschalter Kontakt für 32A Spannung DC 24V 1S Fernschalter SENTRON 5TT4

    Die SENTRON 5TT4 Schaltgeräte sind für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie konzipiert und bieten eine komfortable Montage sowie zuverlässige Sicherheit.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 32A
    • Spannung: DC 24V
    • 1S Ausführung
    • Standardmäßiger Berührungsschutz
    • Vielseitiges Zubehör für einfache Montage

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Installationsprozess
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Nutzung
    • Vielfältige Schaltmöglichkeiten mit Fernschaltern, Schaltrelais und anderen Komponenten
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie