Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung DC 24V 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 32A Spannung DC 24V 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44525

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521268

Sonepar Artikelnummer

120577028

Hersteller Artikelnummer

5TT44525

Hersteller Typ

5TT4452-5

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44525

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2204 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2436 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1218 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.147 kg

    Fernschalter Kontakt für 32A Spannung DC 24V 2S

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen, und bietet eine zuverlässige Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 32A
    • Spannung: DC 24V
    • Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
    • Anwendungsbereiche: Wohnbau, Zweckbau, industrielle Anwendungen
    • Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
    • Optmale Technik für Ihre Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie