Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 230V 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 230V 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44620

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521046

Sonepar Artikelnummer

120577006

Hersteller Artikelnummer

5TT44620

Hersteller Typ

5TT4462-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44620

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

8800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3654 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3712 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1798 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

40 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.289 kg

    Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 230V 2S

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 40A
    • Spannung: AC 230V
    • Typ: 2S Fernschalter
    • Einfaches Montagesystem: Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
    • Optimale Technik für die Sicherheit Ihrer Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie