Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 24V 1S 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 24V 1S 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44652

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521077

Sonepar Artikelnummer

120577009

Hersteller Artikelnummer

5TT44652

Hersteller Typ

5TT4465-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44652

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

8800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3654 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3712 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1798 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

40 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.368 kg

    Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 24V 1S 1Ö Fernschalter SENTRON 5TT4

    Die SENTRON Schaltgeräte sind für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert, und bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Maximale Kontaktbelastung: 40A
    • Betriebsspannung: AC 24V
    • Schaltmechanismus: 1 Schließer (1S) und 1 Öffner (1Ö)
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Einfachere Installation und Bedienung für den Nutzer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie