Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 63A Spannung AC 24V 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fernschalter Kontakt für 63A Spannung AC 24V 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT44722

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869521152

Sonepar Artikelnummer

120577017

Hersteller Artikelnummer

5TT44722

Hersteller Typ

5TT4472-2

Hersteller Artikel Nr.:

5TT44722

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

230 .. 400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

13800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4524 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4756 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2494 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

63 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.290 kg

    Fernschalter Kontakt für 63A Spannung AC 24V 2S

    Der Fernschalter SENTRON 5TT4 dient zur zuverlässigen Schaltung in Wohn-, Zweck- und Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 63A
    • Spannung: AC 24V
    • Typ: Fernschalter SENTRON 5TT4
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit der Installation und Nutzung
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch zusätzliche Komponenten wie Schaltrelais und Zeitschaltuhren
    • Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik, die Sicherheit gewährleistet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie